765,85 €/ Unitéhors TVA
926,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Type | 12240 |
Modèle | à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4408 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4408 |
Diamètre nominal d'entrée | 1/2" (15) |
Raccordement amont | Fileté (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1/2" (15) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 0.2 jusqu'à 70 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Levier | Non |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | 1.4404 |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière du siège | 1.4404 |
Joint | PTFE |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | 1.4404 |
Température du fluide | de -200 jusqu'à 200 °C |