Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 12 - 20 barg 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13711319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Ajouter à la liste

510,43 €/ Unitéhors TVA

617,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
618t
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
1.1/2" (40)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
DIN ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1.1/2" (40)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
DIN ISO 228-1
Plage de réglage
de 12 jusqu'à 20 bar
Diamètre de passage
38 mm
Joint
PTFE
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable