Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:10051591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Ajouter à la liste

178,08 €/ Unitéhors TVA

215,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
618t
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
DIN ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/4" (20)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
DIN ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 2.5 bar
Diamètre de passage
19 mm
Joint
PTFE
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable