Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 1" BSPP

  • ERIKS:10051588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Ajouter à la liste

238,43 €/ Unitéhors TVA

288,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
618t
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
DIN ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
DIN ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 2.5 bar
Diamètre de passage
25 mm
Joint
PTFE
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable