320,03 €/ Unitéhors TVA
387,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 618t |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/4" (32) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | DIN ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/4" (32) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | DIN ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 2.5 bar |
Diamètre de passage | 30 mm |
Joint | PTFE |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | Acier inoxydable |