Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 3/8" BSPP

  • ERIKS:10051586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Ajouter à la liste

148,75 €/ Unitéhors TVA

179,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
618t
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
3/8" (10)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
DIN ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/8" (10)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
DIN ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.2 jusqu'à 0.8 bar
Diamètre de passage
10 mm
Joint
PTFE
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier inoxydable