10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 220 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | Fig 220 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Extrémité de raccordement 3 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3 | 1/2" |
Forme | Pièce Y |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |