Eriks
GF

GF Vis-en partie siège plat M/M galvanisé (Fig.373) 1"

  • ERIKS:23819799
  • Fabricant:7611205444693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 373
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
Fig 373
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Extrémité de raccordement 2
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
Male stud coupling
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C