2,52 €/ Unitéhors TVA
3,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 370 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | Fig 370 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Extrémité de raccordement 2 | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Forme | Male stud coupling |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |