Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Double excentration Réducteur PN10 Type entre-brides DN50

  • ERIKS:12381122
Image 1
Ajouter à la liste

576,45 €/ Unitéhors TVA

697,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
45 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-U
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C