562,05 €/ Unitéhors TVA
680,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 567 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 45 mm |
Type de commande | Levier |
Matière de la manchette | FPM (FKM) |
Matière du papillon | PVC-C |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4000 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |