Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Double excentration Levier PN10 Type entre-brides DN100

  • ERIKS:11383542
Image 1
Ajouter à la liste

849,60 €/ Unitéhors TVA

1 028,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PVC-C
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C