Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 PP/PP/FPM (FKM) Double excentration Levier PN10 Type entre-brides DN80

  • ERIKS:11383612
Image 1
Ajouter à la liste

666,45 €/ Unitéhors TVA

806,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
49 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C