Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 ABS/ABS/EPDM Double excentration Levier PN10 Type entre-brides DN80

  • ERIKS:11383561
Image 1
Ajouter à la liste

452,70 €/ Unitéhors TVA

547,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
ABS
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN558-1
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
ABS
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM