Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 140mm DN125

  • ERIKS:14228583
Image 1
Ajouter à la liste

321,75 €/ Unitéhors TVA

389,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
565
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Polyamide
Catégorie de qualité
PA6-60
Diamètre nominale
DN125
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PVDF/PA6-60
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)