265,50 €/ Unitéhors TVA
321,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 565 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Polyamide |
Catégorie de qualité | PA6-60 |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 52 mm |
Type de commande | Levier |
Matière de la manchette | FPM (FKM) |
Matière du papillon | PVDF/PA6-60 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |