Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides 225mm DN200

  • ERIKS:14228563
Image 1
Ajouter à la liste

406,80 €/ Unitéhors TVA

492,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
565
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Polyamide
Catégorie de qualité
PA6-60
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVDF/PA6-60
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM