Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides 280mm DN250

  • ERIKS:14228546
Image 1
Ajouter à la liste

840,60 €/ Unitéhors TVA

1 017,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
565
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Polyamide
Catégorie de qualité
PA6-60
Diamètre nominale
DN250
Raccord diamètre extérieur
280 mm
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVDF/PA6-60
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM