Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Double excentration à commande pneumatique Double effet PN10 Type entre-brides DN150

  • ERIKS:12657176
Image 1
Ajouter à la liste

1 579,50 €/ Unitéhors TVA

1 911,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
240
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Marque de l'actionneur
GF
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-U
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C