Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 687 PP EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bribe à emmancher souder 63mm DN50

  • ERIKS:12452433
Image 1
Ajouter à la liste

1 160,10 €/ Unitéhors TVA

1 403,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
687
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bribe à emmancher souder
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
230 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C