Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 604 PVC-U PTFE à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Manchons à coller 20mm

  • ERIKS:13028554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,30 €/ Unitéhors TVA

268,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
604
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Manchons à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort