Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 604 PVC-C PTFE à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Manchons à coller 20mm

  • ERIKS:13028578
Image 1
Ajouter à la liste

275,85 €/ Unitéhors TVA

333,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
604
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Manchons à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort