Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 517 PVC-U FKM PN10 Bride 63mm DN50

  • ERIKS:12668082
Image 1
Ajouter à la liste

524,70 €/ Unitéhors TVA

634,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
517
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C