142,65 €/ Unitéhors TVA
172,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 517 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Bride |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 150 mm |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |