Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 517 PP PTFE PN10 Bribe à emmancher souder 50mm DN40

  • ERIKS:12112314
Image 1
Ajouter à la liste

631,35 €/ Unitéhors TVA

763,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
517
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bribe à emmancher souder
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C