Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 515 PVC-U EPDM PN10 Embouts à coller 63mm DN50

  • ERIKS:12080609
Image 1
Ajouter à la liste

250,20 €/ Unitéhors TVA

302,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
515
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embouts à coller
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
224 mm
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C