Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40

  • ERIKS:12087653
Image 1
Ajouter à la liste

451,35 €/ Unitéhors TVA

546,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
515
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
194 mm
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C