229,95 €/ Unitéhors TVA
278,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 515 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PP |
Matière de la membrane | PTFE/EPDM |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 144 mm |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |