Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 514 PVC-U EPDM PN10 Manchons à coller 25mm DN20

  • ERIKS:12087660
Image 1
Ajouter à la liste

254,25 €/ Unitéhors TVA

307,64 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
514
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Manchons à coller
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
152 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C