Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32

  • ERIKS:12112325
Image 1
Ajouter à la liste

219,15 €/ Unitéhors TVA

265,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
514
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
192 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C