Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 317 PVDF PTFE PN10 Bride 75mm DN65

  • ERIKS:10071950
Image 1
Ajouter à la liste

1 606,50 €/ Unitéhors TVA

1 943,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
317
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVDF
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression
PN10
Longueur totale
290 mm