Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 317 PVC-U PTFE/EPDM PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:11049310
Image 1
Ajouter à la liste

1 774,80 €/ Unitéhors TVA

2 147,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
317
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN10
Longueur totale
310 mm