Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 317 PVC-U EPDM PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:10053068
Image 1
Ajouter à la liste

1 140,30 €/ Unitéhors TVA

1 379,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
317
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN10
Longueur totale
310 mm
Commande manuelle
Volant
Avec indicateur de position
Oui