1 600,20 €/ Unitéhors TVA
1 936,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 317 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Bride |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Diamètre nominale | DN100 |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 350 mm |
Commande manuelle | Volant |
Avec indicateur de position | Oui |