Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bride fixe 110mm DN100

  • ERIKS:11049505
Image 1
Ajouter à la liste

2 050,20 €/ Unitéhors TVA

2 480,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
317
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Bride fixe
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN10
Longueur totale
350 mm