Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bribe à emmancher souder 75mm DN65

  • ERIKS:10071944
Image 1
Ajouter à la liste

1 103,40 €/ Unitéhors TVA

1 335,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
317
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Bribe à emmancher souder
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression
PN10
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Volant
Avec indicateur de position
Oui