Eriks
GF

GF Tube Série: 480 PVDF Blanc PN16 Longueur: 5m 90mmx4.3mm

  • ERIKS:11242879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

338,85 €/ Mètrehors TVA

410,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
480
Matériau
PVDF
Diamètre extérieur tube
90 mm
Épaisseur de paroi
4.3 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression produit
PN10/16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
140 °C
Couleur du tube
Blanc
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.18