233,10 €/ Mètrehors TVA
282,05 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 480 |
Matériau | PVDF |
Diamètre extérieur tube | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression produit | PN10/16 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 140 °C |
Couleur du tube | Blanc |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.18 |