Eriks
GF

GF Tube Série: 480 PP-H Crème SDR 17.6 Longueur: 5m 50mmx2.9mm

  • ERIKS:10048229
Image 1
Ajouter à la liste

6,02 €/ Mètrehors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
480
Matériau
PP-H
Diamètre extérieur tube
50 mm
Épaisseur de paroi
2.9 mm
Classe de pression
SDR 17.6
Classe de pression produit
SDR 17.6
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Crème
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.15