Eriks
GF

GF Tube Série: 480 PP-H Crème SDR 11 Longueur: 5m 16mmx1.8mm

  • ERIKS:10048255
Image 1
Ajouter à la liste

1,58 €/ Mètrehors TVA

1,91 €TVA incluse

420 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
480
Matériau
PP-H
Diamètre extérieur tube
16 mm
Épaisseur de paroi
1.8 mm
Classe de pression
SDR 11
Classe de pression produit
SDR 11
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Crème
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.15