34,37 €/ Mètrehors TVA
41,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 480 |
Matériau | PP-H |
Diamètre extérieur tube | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 10 mm |
Classe de pression | SDR 11 |
Classe de pression produit | SDR 11 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Couleur du tube | Crème |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.15 |