45,27 €/ Mètrehors TVA
54,78 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 017 |
Matériau | PVC-C |
Diamètre extérieur tube | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 4.7 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression produit | PN10/16 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Couleur du tube | Gris |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.07 |