Eriks
GF

GF Tube Série: 017 PVC-C Gris PN16 Longueur: 5m 110mmx8.2mm

  • ERIKS:11453772
Image 1
Ajouter à la liste

153,45 €/ Mètrehors TVA

185,67 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
017
Matériau
PVC-C
Diamètre extérieur tube
110 mm
Épaisseur de paroi
8.2 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression produit
PN10/16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Gris
Sur bobine
Non