Eriks
GF

GF Tube Série: 017 PVC-C Gris PN10 Longueur: 5m 75mmx3.6mm

  • ERIKS:11362658
Image 1
Ajouter à la liste

61,02 €/ Mètrehors TVA

73,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
017
Matériau
PVC-C
Diamètre extérieur tube
75 mm
Épaisseur de paroi
3.6 mm
Classe de pression
PN10
Classe de pression produit
PN10/16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Gris
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.07