2,97 €/ Unitéhors TVA
3,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 271 |
Matériau | Fonte |
Type | Tube d'extension filetage à droite et à gauche |
Modèle | Fig 271 |
Forme | Extension femelle droit |
Diamètre nominal | DN 10 |
Raccord | 3/8 in |
Norme d'Exécution | V/V |
Longueur | 30 mm |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 120 °C |