Eriks
GF

GF Tube d'extension filetage à droite et à gauche F/F noir galvanisé (Fig.271) 1"

  • ERIKS:23819382
  • Fabricant:7611205328542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
271
Matériau
Fonte
Type
Tube d'extension filetage à droite et à gauche
Modèle
Fig 271
Forme
Extension femelle droit
Diamètre nominal
DN 25
Raccord
1 in
Norme d'Exécution
V/V
Longueur
45 mm
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -20 jusqu'à 120 °C