21,40 €/ Unitéhors TVA
25,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 271 |
Matériau | Fonte |
Type | Tube d'extension filetage à droite et à gauche |
Forme | Extension femelle droit |
Modèle | Fig 271 |
Diamètre nominal | DN 50 |
Raccord | 2 in |
Norme d'Exécution | V/V |
Longueur | 65 mm |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 120 °C |