5,94 €/ Unitéhors TVA
7,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
130 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 271 |
Matériau | Fonte |
Type | Tube d'extension filetage à droite et à gauche |
Forme | Extension femelle droit |
Modèle | Fig 271 |
Diamètre nominal | DN 25 |
Raccord | 1 in |
Norme d'Exécution | V/V |
Longueur | 45 mm |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 120 °C |