Eriks
GF

GF T-pièce égal F/M/F noir galvanisé (Fig.134) 3/4" - 1/2"

  • ERIKS:23819021
  • Fabricant:7611205317997
Image 1
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

11,99 €/ Unitéhors TVA

14,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 134
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
Fig 134
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Extrémité de raccordement 2
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Extrémité de raccordement 3
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3
3/4"
Forme
En T
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C