21,40 €/ Unitéhors TVA
25,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 223 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | Fig 223 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Extrémité de raccordement 3 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3 | 1" |
Extrémité de raccordement 4 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 4 | 1" |
Forme | En T |